Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFN9C 3/8 Dual Check Vacuum Breaker, Inline, 3/8 tuuman koko, messinki | CC3KFY 0792098

WATTS LFN9C 3/8 Dual Check Vacuum Breaker, Inline, 3/8 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: CC3KFY Malli: LFN9C 3/8Ristiviite: 0792098

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoistarkastus ilmanvaihdolla
Kehon viimeistelykromi
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3 / 8 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine125 psi
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLFN9
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2038

Tuotteen yksityiskohdat:

Dual Check Vacuum Breaker, Inline, 3/8 tuuman koko, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaTuloliitäntäSisääntulon kokoToimintaPoistoaukon kokoVenttiilin tyyppiTuloaukon tyyppieräHinta
WATTS 3/8 LF N9C - 3/8" Dual Check Vacuum Breaker 3/8" Fip | AE3JHD 5DMJ5 3/8 LF N9C - 3/8 "-------Kaksoistarkistettu tyhjiökatkaisin€280.42
WATTS LFNLF9 3/8 Dual Check Vacuum Breaker, Inline, 3/8 tuuman koko, messinki | BY8EUG 0792095 LFNLF9 3/833 astetta F-3 / 8 "Ei jatkuva3 / 8 "Ei sulkuventtiiliäUroslankaTyhjiökatkaisija€171.91
WATTS LFN9-Z 1/4 Dual Check Vacuum Breaker, Inline, 1/4 tuuman koko, messinki | BY8WDX 0122590 LFN9-Z 1/433 astetta F-1 / 4 "Jatkuva1 / 4 "Ei sulkuventtiiliäNainen kierrettyTyhjiökatkaisija€278.19
WATTS LFN9-CD-C 3/4 Dual Check Vacuum Breaker, Inline, 3/4 tuuman koko, messinki | CC3ECK 0124826 LFN9-CD-C 3/433 astetta F-3 / 4 "Jatkuva3 / 4 "Ei sulkuventtiiliäNainen kierrettyTyhjiökatkaisija€352.91
WATTS LFCLFNLF9 3/8 Dual Check alipainekatkaisin, kääntyvä nivel, 3/8 tuuman koko, messinki | CC3ECQ 0124823 LFCLFNLF9 3/8-Kääntyvä nivel3 / 8 "--Neljännesvuoren palloventtiiliKääntyvä nivelTyhjiökatkaisija€179.05
WATTS LFNLF9-HT 3/4 Dual Check tyhjiön katkaisija, kääntyvä nivel, 3/4 tuuman koko, messinki | CC8ZQX 0124822 LFNLF9-HT 3/4--3 / 4 "--Neljännesvuoren palloventtiiliKääntyvä nivelTyhjiökatkaisija€185.70
WATTS LFN9C-M5 3/8 Dual Check Vacuum Breaker, Inline, 3/8 tuuman koko, messinki | CC8ZRH 0124818 LFN9C-M5 3/833 astetta FNainen kierretty3 / 8 "Jatkuva3 / 8 "Ei sulkuventtiiliäNainen kierrettyTyhjiökatkaisija€355.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN9C 3/8 Dual Check Vacuum Breaker, Inline, 3/8 tuuman koko, messinki
€120.81 / yksikkö