Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFN45BDU-QC-M1 1 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 25–75 psi, 1 tuuman koko | BP3RAW 0125322

WATTS LFN45BDU-QC-M1 1 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 25–75 psi, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: BP3RAW Malli: LFN45BDU-QC-M1 1Ristiviite: 0125322

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Säädettävä PSI-alue25 - 75 Psi
Säädettävä alennettu painealue25 - 75 psi
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Levymateriaalielastomeeri
TuloliitäntäQuick Connect
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila180 astetta F
Max. Työpaine400 PSI
Valmistaja SarjaLFN45B
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäQuick Connect
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
Tyyppipakki
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpainetta alentava venttiili, kaksoisliitos, 25 - 75 psi, 1 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaRungon materiaaliLevymateriaaliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiLeikkaa materiaaliHinta
WATTS 1 "LFN45BDU-EZ-M1 vedenpaineen alennusventtiili 1 tuuman putki | AG2PNQ 31XH95 1 "LFN45BDU-EZ-M1--------€339.28
WATTS LFN45BM1-U 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 1/2 tuuman koko | BP2VUL 0009471 LFN45BM1-U 1/2LFN45BLyijytön kupari piiseosEPDM33 astetta FNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettySuunniteltu komposiitti€214.73
WATTS LFN45BM1-US 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 Psi, 3/4 tuuman koko, kuparipii | BP2VUU 0009480 LFN45BM1-US 3/4LFN45BLyijytön kupari piiseoselastomeeri33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierrettyPronssi€101.72
WATTS LFN45BM1-DU 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 25 - 75 Psi, 1/2 tuuman koko, messinki | BP3BCP 0009472 LFN45BM1-DU 1/2LFN45BMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta FUnionin yhteinen1 / 2 "Unionin yhteinen-€256.85
WATTS LFN45BM1 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko | BP3BCR 0009477 LFN45BM1 3/4LFN45BLyijytön kupari piiseosEPDM33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierrettySuunniteltu muovi€208.24
WATTS LFN45BM1-US Vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, Union Solder, 1/2 tuuman koko | BP3QNM 0009473 LFN45BM1-USLFN45BMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta FNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty-€166.93
WATTS LFN45BU-070-M1 1 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, 1 tuuman koko | BP3RAJ 0125313 LFN45BU-070-M1 1LFN45BLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 astetta FNainen kierretty1"Nainen kierretty-€278.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN45BDU-QC-M1 1 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 25–75 psi, 1 tuuman koko
€361.41 / yksikkö