WATTS LFM500N-BFG-CFM 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, N-kuvio, 3 tuuman koko, SS | CC8ZQL 0124802

WATTS LFM500N-BFG-CFM 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, N-kuvio, 3 tuuman koko, SS

Tuote: CC8ZQL Malli: LFM500N-BFG-CFM 3Ristiviite: 0124802
€9,616.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliN kuvio
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko3"
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppicfm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUurrettu liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaisinvirtauksen estokokoonpano, läppäventtiili, N-kuvio, 3 tuuman koko, SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS LFM500N-OSY-CFM 6 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 6 tuuman koko | CC8ZPV 0124790 LFM500N-OSY-CFM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€15,824.28
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500N-OSY-CFM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, N kuvio | CC8ZPX 0124789 LFM500N-OSY-CFM 2 1/2Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€8,169.61
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500N-OSY-GPM 6 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 6 tuuman koko | CC8ZQB 0124793 LFM500N-OSY-GPM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€15,824.28
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500N-OSY-CFM 8 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 8 tuuman koko | CC8ZQC 0124791 LFM500N-OSY-CFM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€26,207.96
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500N-OSY-GPM 8 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 8 tuuman koko | CC8ZQF 0124794 LFM500N-OSY-GPM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€26,207.96
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500N-BFG-CFM 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, N-kuvio, 2 1/2 tuuman koko, SS | CC8ZQM 0124801 LFM500N-BFG-CFM 2 1/2Uurrettu liitos2 1 / 2 "Uurrettu liitos€8,699.36
Tarjouspyyntö
WATTS LFM500N-BFG-GPM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, N kuvio | CC8ZQN 0124804 LFM500N-BFG-GPM 2 1/2Uurrettu liitos2 1 / 2 "Uurrettu liitos€8,699.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFM500N-BFG-CFM 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, läppäventtiili, N-kuvio, 3 tuuman koko, SS
€9,616.80 / yksikkö