Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFL1170M2-PEX 1 kuuman veden säätöventtiili, 120 - 200 astetta. F, 1 tuuman ulostulo | BQ2BVQ 0559153

WATTS LFL1170M2-PEX 1 kuuman veden ohjausventtiili, 120 - 200 astetta. F, 1 tuuman ulostulo

Varastossa
Tuote: BQ2BVQ Malli: LFL1170M2-PEX 1Ristiviite: 0559153

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€712.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausventtiili
Tulolämpötila (kylmä)40-85 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120-200 astetta F
Maks. Lämpötila200 astetta F
Valmistaja SarjaLFL1170
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppikutistettu
Paine-ero Max.0.25
Staattinen paine30 Psi
Lämpömittarin tyyppiEi
Tyyppipakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3995

Tuotteen yksityiskohdat:

Kuuman veden säätöventtiili, 120 - 200 astetta. F, 1 tuuman ulostulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötilan säätöalueTuloliitäntäSisääntulon kokoValmistaja SarjaLiitäntäPoistoaukon kokoLähtölämpötilan tarkkuusPistorasian tyyppiHinta
WATTS LF1170M2-QC 1 kuuman veden säätöventtiili, 40 - 85 astetta. F | BQ2BVP 0559150 LF1170M2-QC 1---LF1170-1"-Quick Connect€751.42
WATTS LF1170M2-QC 1/2 kuuman veden säätöventtiili, 120 - 200 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo | BQ2BVR 0559148 LF1170M2-QC 1/2---LF1170-1 / 2 "-Quick Connect€475.50
WATTS LFL1170M2-PEX 3/4 kuuman veden säätöventtiili, 120 - 200 astetta. F, 3/4 tuuman ulostulo | BQ2BVT 0559152 LFL1170M2-PEX 3/4---LFL1170-3 / 4 "-kutistettu€573.13
WATTS LFL1170M2-CPVC 1 kuuman veden säätöventtiili, 120 - 200 astetta. F, 1 tuuman ulostulo | BQ2BVU 0559156 LFL1170M2-CPVC 1---LFL1170-1"-Unionin CPVC€712.36
WATTS LFL1170M2-QC 1/2 kuuman veden säätöventtiili, 120 - 200 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo | BQ2BVV 0559157 LFL1170M2-QC 1/2---LFL1170-1 / 2 "-Quick Connect€475.50
WATTS LFL1170M2-QC 3/4 kuuman veden säätöventtiili, 120 - 200 astetta. F, 3/4 tuuman ulostulo | BQ2BVW 0559158 LFL1170M2-QC 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Quick Connect€612.19
WATTS LFL1170M2-CPVC 1/2 kuuman veden säätöventtiili, 120 - 200 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo | BQ2BVX 0559154 LFL1170M2-CPVC 1/2---LFL1170-1 / 2 "-Unionin CPVC€437.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFL1170M2-PEX 1 kuuman veden ohjausventtiili, 120 - 200 astetta. F, 1 tuuman ulostulo
€712.36 / yksikkö