Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi | CA2KAA 0123476

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi

Varastossa
Tuote: CA2KAA Malli: LFFBVS-3C-CC 1/2Ristiviite: 0123476

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaKyllä
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön kupari pii seos messinki
OhjausVivukahva
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaLFFBV-3C
Min. Lämpötila-40 astetta F
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2173

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikoollaSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFFBVS-3C-CC 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6KXA 0123477 LFFBVS-3C-CC 3/4Kyllä3 / 4 "400 astetta F-40 astetta F3 / 4 "€49.54
WATTS LFFBVS-3C 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi | CA9NQP 0555112 LFFBVS-3C 1Ei1"400 astetta F-40 astetta F1"€29.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi
€38.05 / yksikkö