Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFFBV-PEX 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 400 psi | CC2YNE 0555274

WATTS LFFBV-PEX 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 400 psi

Varastossa
Tuote: CC2YNE Malli: LFFBV-PEX 1Ristiviite: 0555274

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön kupari pii seos messinki
OhjausVivukahva
TuloliitäntäPex puristettu
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiPex puristettu
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila73 astetta F
Valmistaja SarjaLFFBV-PEX
LiitäntäPex puristettu
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiPex puristettu
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiStandardi
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3268

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 400 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFFBV-PEX 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 400 psi | CA2KBF 0555273 LFFBV-PEX 3/43 / 4 "73 astetta F3 / 4 "€28.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFFBV-PEX 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 400 psi
€55.50 / yksikkö