Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFFBV-4 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9XBF 0555123

WATTS LFFBV-4 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Varastossa
Tuote: BY9XBF Malli: LFFBV-4 1 1/4Ristiviite: 0555123

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön kupari pii seos messinki
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko1-1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaLFFBV-4
Min. Lämpötila-40 astetta F
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliRungon materiaaliOhjausSisääntulon kokoValmistaja SarjaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFFBV-4B 2 1/2 palloventtiili, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BY9XAQ 0555092 LFFBV-4B 2 1/2Ruostumaton teräsTaottu messinkiTee kahva2-1 / 2 "LFFBV2-1 / 2 "€394.78
WATTS LFFBV-4B 3 WATTS LFFBV-4B 3 | BY9XAT 0555093 LFFBV-4B 3------€560.45
WATTS LFFBV-4 1/4 palloventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9XAZ 0555118 LFFBV-4 1/4Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "€10.37
WATTS LFFBV-4 3/8 palloventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9XBA 0555119 LFFBV-4 3/8Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "€10.37
WATTS LFFBV-4 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9XBB 0555120 LFFBV-4 1/2Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "€10.79
WATTS LFFBV-4 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9XBC 0555121 LFFBV-4 3/4Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva3 / 4 "LFFBV-43 / 4 "€16.84
WATTS LFFBV-4 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9XBD 0555122 LFFBV-4 1Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva1"LFFBV-41"€23.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFFBV-4 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi
€38.03 / yksikkö