Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFDPTG3-3-0-200 1/2 paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 200 psi | BT6KHN 0121662

WATTS LFDPTG3-3-0-200 1/2 paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 200 psi

Varastossa
Tuote: BT6KHN Model: LFDPTG3-3-0-200 1/2Ristiviite: 0121662

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
Kotelon materiaaliTeräs
Valitse koko3"
merkintätakaisin
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila320 astetta F
Valmistaja SarjaLFDPTG-3
Min. Lämpötila60 astetta F
Painealue0 - 200 psi
TunnistuselementtiKyllä
Akselin materiaaliLyijytön messinki
Temp. alue60-320 astetta F
Lämpötila-alue60-320 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1987

Tuotteen yksityiskohdat:

Paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 200 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoSisääntulon kokoMin. LämpötilaPainealueHinta
WATTS LFDPTG3L-3 0-75 1/4 paine- ja lämpötilamittari, 1/4 tuuman sisääntulo, 0 - 75 psi | BT6ERC 0121726 LFDPTG3L-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 astetta F0 - 75 Psi€173.21
WATTS LFDPTG3-3 0-50 1/2 paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 50 psi | BT6KHP 0121660 LFDPTG3-3 0-50 1/23"1 / 2 "60 astetta F0 - 50 psi€162.58
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 50 psi | BT6KHY 0121685 LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 astetta F0 - 50 psi€142.23
WATTS LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 paine- ja lämpötilamittari, 1/4 tuuman sisääntulo, 0 - 75 psi | BT6KJB 0121723 LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 astetta F0 - 75 Psi€162.58
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 paine- ja lämpötilamittari, 1/4 tuuman sisääntulo, 0 - 75 psi | BT6KJC 0121722 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 astetta F0 - 75 Psi€142.23
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2 paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 75 psi | BT6RFE 0121686 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 astetta F0 - 75 Psi€142.23
WATTS LFDPTG3A-3 0-75 1/4 paine- ja lämpötilamittari, 1/4 tuuman sisääntulo, 0 - 75 psi | BT6RFL 0121725 LFDPTG3A-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 astetta F0 - 75 Psi€185.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFDPTG3-3-0-200 1/2 paine- ja lämpötilamittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 0 - 200 psi
€162.58 / yksikkö