WATTS LFC300-BFG-LM 4 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, koko 4 tuumaa, läppäventtiili

Tuote: CC6XBP Malli: LFC300-BFG-LM 4Ristiviite: 0124623
€6,772.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko4"
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUurrettu liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Double Check Detector Backflow -kokoonpano, 4 tuuman koko, läppäventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon malliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS LFC300-OSY-CFM 8 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 8 tuuman koko, sulkuventtiili | BY3RYN 0124561 LFC300-OSY-CFM 8SuoraanLaipallinen liitos8"Laipallinen liitos€14,171.41
Tarjouspyyntö
WATTS LFC300-OSY-CFM 10 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 10 tuuman koko, sulkuventtiili | BY3RYP 0124562 LFC300-OSY-CFM 10SuoraanLaipallinen liitos10 "Laipallinen liitos€20,816.65
Tarjouspyyntö
WATTS LFC300-OSY-GPM 2 1/2 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, sulkuventtiili | BY3RYQ 0124563 LFC300-OSY-GPM 2 1/2SuoraanLaipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€5,088.80
Tarjouspyyntö
WATTS LFC300-OSY-GPM 3 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 3 tuuman koko, sulkuventtiili | BY3RYR 0124564 LFC300-OSY-GPM 3SuoraanLaipallinen liitos3"Laipallinen liitos€5,612.63
Tarjouspyyntö
WATTS LFC300-OSY-GPM 4 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 4 tuuman koko, sulkuventtiili | BY3RYT 0124565 LFC300-OSY-GPM 4SuoraanLaipallinen liitos4"Laipallinen liitos€6,494.54
Tarjouspyyntö
WATTS LFC300-OSY-GPM 8 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 8 tuuman koko, sulkuventtiili | BY3RYU 0124567 LFC300-OSY-GPM 8SuoraanLaipallinen liitos8"Laipallinen liitos€14,171.41
Tarjouspyyntö
WATTS LFC300-OSY-GPM 6 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 6 tuuman koko, sulkuventtiili | BY3RYV 0124566 LFC300-OSY-GPM 6SuoraanLaipallinen liitos6"Laipallinen liitos€8,233.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFC300-BFG-LM 4 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, koko 4 tuumaa, läppäventtiili
€6,772.73 / yksikkö