Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFB6780M1 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 350 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi

Varastossa
Tuote: BZ2XVF Malli: LFB6780M1 1 1/4Ristiviite: 0555222

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€430.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliMessinki
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko1-1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila350 astetta F
Valmistaja SarjaLFB6780-M1
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti250
Venttiilin suunnittelu2-osainen
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 350 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiPallomateriaaliRungon materiaaliOhjausSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoAkselin materiaaliHinta
WATTS LFB6780M1 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 350 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BZ2ACH 0555219 LFB6780M1 1/260MessinkiPronssiVivukahva1 / 2 "350 astetta F1 / 2 "Messinki€128.84
WATTS LFB6780M1 1 palloventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 350 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BZ2XVD 0555221 LFB6780M1 1200MessinkiPronssiVivukahva1"350 astetta F1"Messinki€229.09
WATTS LFB6780M1 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 350 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BZ2XVG 0555223 LFB6780M1 1 1/2320MessinkiPronssiVivukahva1-1 / 2 "350 astetta F1-1 / 2 "Messinki€489.89
WATTS LFB6780M1 3/8 palloventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 350 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | CA2JZZ 0123395 LFB6780M1 3/860 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräsLyijytön kupari piiseosTee kahva3 / 8 "350 astetta F3 / 8 "Ruostumaton teräs€118.13
WATTS LFB6780M1 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 350 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | CC2YMD 0555220 LFB6780M1 3/4150MessinkiPronssiVivukahva3 / 4 "350 astetta F3 / 4 "Messinki€137.15
WATTS LFB6780M1 2 palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 350 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | CC2YMF 0555224 LFB6780M1 2500 tuumaa-paunaa.MessinkiPronssiVivukahva2"350 astetta F2"Messinki€818.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFB6780M1 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 350 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi
€430.46 / yksikkö