WATTS LFB6080 1 1/4 täysporttipalloventtiili, Npt-pääliitäntä, 1 1/4 tuuman koko, 2 kpl pakkaus | CC2YMG 0555209

WATTS LFB6080 1 1/4 täysporttipalloventtiili, Npt-pääliitäntä, 1 1/4 tuuman koko, 2 kpl pakkaus

Tuote: CC2YMG Malli: LFB6080 1 1/4Ristiviite: 0555209
€283.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
OhjausVivukahva
Cv110 gpm
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Maks. Lämpötila350 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti250 tuumaa-paunaa.
Aluslevyn materiaaliPTFE

Tuotteen yksityiskohdat:

Täysaukkoinen palloventtiili, Npt-pääliitäntä, 1 1/4 tuuman koko, 2 kpl pakkaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren tyyppiPallomateriaaliRungon materiaaliVääntömomenttiOhjausSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiMaks. LämpötilaHinta
WATTS FBV-TC-TH 3/4 täysporttipalloventtiili, kierreliitin, 3/4 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus | CA9QUG 0546720 FBV-TC-TH 3/4Pohjassa ladattu räjähdystodistusKromattu messinkiPronssi150 tuumaa-paunaa.Tee kahva3 / 4 "ftp laajennus350 astetta F€79.72
Tarjouspyyntö
WATTS B6800 1/2 täysporttipalloventtiili, kierreliitin, 1/2 tuuman koko, messinki, 3 kpl pakkaus | CB2RLT 0394200 B6800 1/2RäjähdyssuojaKromattu messinkiTaottu messinki60 tuumaa-paunaa.Vivukahva1 / 2 "NPT450 astetta F€133.58
Tarjouspyyntö
WATTS B6800 1 1/2 täysaukkoinen palloventtiili, Npt naaras, 1 1/2 tuuman koko, messinki, 3 kpl pakkaus | CB2RLU 0394280 B6800 1 1/2RäjähdyssuojaKromattu messinkiMessinki320 tuumaa-paunaa.Vivukahva1 1 / 2 "NPT450 astetta F€432.89
Tarjouspyyntö
WATTS LFFBV-4B 1 täysaukkoinen palloventtiili, 1 tuuman koko | CC2YMT 0555286 LFFBV-4B 1Pohjassa ladattu räjähdystodistusKromattu messinkiTaottu messinki-Vivukahva1"NPT400 astetta F€20.98
Tarjouspyyntö
WATTS LFFBV-4B 1/2 täysporttipalloventtiili, 1/2 tuuman koko | CC2YNA 0555284 LFFBV-4B 1/2Pohjassa ladattu räjähdystodistusKromattu messinkiTaottu messinki-Vivukahva1 / 2 "NPT400 astetta F€9.91
Tarjouspyyntö
WATTS LFFBV-4B 3/8 täysporttipalloventtiili, kromattu pallo, 3/8 tuuman koko, messinki, 2 kpl pakkaus | CC2YNB 0555290 LFFBV-4B 3/8Pohjassa ladattu räjähdystodistusKromattu messinkiTaottu messinki-Tee kahva3 / 8 "NPT400 astetta F€10.29
Tarjouspyyntö
WATTS LFFBV-4B 3/4 täysporttipalloventtiili, kromattu lyijytön messinkipallo, 3/4 tuuman koko | CC2YNH 0555285 LFFBV-4B 3/4Pohjassa ladattu räjähdystodistusKromattu messinkiTaottu messinki-Vivukahva3 / 4 "NPT400 astetta F€13.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFB6080 1 1/4 täysporttipalloventtiili, Npt-pääliitäntä, 1 1/4 tuuman koko, 2 kpl pakkaus
€283.00 / yksikkö