WATTS LFB6001M2 1 palloventtiili, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Lämpötila 450 astetta F, WOG 600 Psi | BZ2ACE 0555198

WATTS LFB6001M2 1 palloventtiili, imuaukon koko 1 tuumaa, max. Lämpötila 450 astetta F, WOG 600 Psi

Tuote: BZ2ACE Malli: LFB6001M2 1Ristiviite: 0555198
€111.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliMessinki
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliMessinki
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila450 astetta F
Valmistaja SarjaLFB6000
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiPistorasia
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliDurafill ja Uniseal
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti150
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7031

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFB6001M2 1 palloventtiili, imuaukon koko 1 tuumaa, max. Lämpötila 450 astetta F, WOG 600 Psi
€111.07 / yksikkö