WATTS LF957ZRPDA-BFG-GPM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: BZ8UXB Malli: LF957ZRPDA-BFG-GPM 3Ristiviite: 0124765
€7,595.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliZ-kuvio
Vartalo tyyliZ-kuvio
AsennusEi
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiUurrettu liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiGPM
Valmistaja SarjaLF957RPDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäUurrettu liitos
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVaihteella toimiva läppäventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVenttiilin tyyppiHinta
WATTS LF957ZRPDA-OSY-CFM 4 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ8UWJ 0124749 LF957ZRPDA-OSY-CFM 44"4"Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€9,948.25
Tarjouspyyntö
WATTS LF957ZRPDA-OSY-GPM 4 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs | BZ8UWK 0124753 LF957ZRPDA-OSY-GPM 44"4"Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€9,948.25
Tarjouspyyntö
WATTS LF957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko | BZ8UWL 0124751 LF957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/22 1 / 2 "2-1 / 2 "Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€6,639.57
Tarjouspyyntö
WATTS LF957ZRPDA-OSY-GPM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ8UWN 0124752 LF957ZRPDA-OSY-GPM 33"3"Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€7,222.59
Tarjouspyyntö
WATTS LF957ZRPDA-BFG-CFM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko | BZ8UWX 0124761 LF957ZRPDA-BFG-CFM 2 1/22 1 / 2 "2-1 / 2 "Vaihteella toimiva läppäventtiili€7,013.94
Tarjouspyyntö
WATTS LF957ZRPDA-BFG-CFM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ8UWY 0124762 LF957ZRPDA-BFG-CFM 33"3"Vaihteella toimiva läppäventtiili€7,595.47
Tarjouspyyntö
WATTS LF957ZRPDA-BFG-CFM 4 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ8UWZ 0124763 LF957ZRPDA-BFG-CFM 44"4"Vaihteella toimiva läppäventtiili€10,319.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF957ZRPDA-BFG-GPM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs
€7,595.47 / yksikkö