WATTS LF957RPDA-DOSY-CFM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC6NWR 0792368

WATTS LF957RPDA-DOSY-CFM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CC6NWR Malli: LF957RPDA-DOSY-CFM 3Ristiviite: 0792368
€6,279.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Vartalo tyyliSuoraan
AsennusEi
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiUurrettu liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiCFM
Valmistaja SarjaLF957RPDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäUurrettu liitos
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoTyyppiHinta
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko | BY7EAF 0122719 LF957-RPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "110 astetta F12.1 Bar33 astetta F2-1 / 2 "Venttiili lisävarusteeseen€5,005.96
Tarjouspyyntö
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, uritettu liitos, 3 tuuman koko | BY7EAG 0122720 LF957-RPDA-OSY-CFM 33"110 astetta F12.1 Bar33 astetta F3"Venttiili lisävarusteeseen€5,557.88
Tarjouspyyntö
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 4 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, uritettu liitos, 4 tuuman koko | BY7EAH 0122721 LF957-RPDA-OSY-CFM 44"110 astetta F12.1 Bar33 astetta F4"Venttiili lisävarusteeseen€7,261.07
Tarjouspyyntö
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 6 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, uritettu liitos, 6 tuuman koko | BY7EAJ 0122722 LF957-RPDA-OSY-CFM 66"110 astetta F12.1 Bar33 astetta F6"Venttiili lisävarusteeseen€10,460.25
Tarjouspyyntö
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, uritettu liitos, 8 tuuman koko | BY7EAK 0122723 LF957-RPDA-OSY-CFM 88"110 astetta F12.1 Bar33 astetta F8"Venttiili lisävarusteeseen€17,228.97
Tarjouspyyntö
WATTS LF957RPDA-OSY-GPM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, uritettu liitos, 3 tuuman koko | BY7EAL 0122725 LF957RPDA-OSY-GPM 33"110 astetta F12.1 Bar33 astetta F3"Venttiili lisävarusteeseen€5,557.88
Tarjouspyyntö
WATTS LF957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko | BY7EAM 0122724 LF957RPDA-OSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "110 astetta F12.1 Bar33 astetta F2-1 / 2 "Venttiili lisävarusteeseen€5,005.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF957RPDA-DOSY-CFM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs
€6,279.99 / yksikkö