Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIVAR 2XRG7 arkki Uhmw musta 1/4 tuumaa 24 x 24 tuumaa | AC3ZCQ

TIVAR 2XRG7 arkki Uhmw musta 1/4 tuumaa 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3ZCQ Malli: 2XRG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriMusta
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+0.125 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
materiaali TyyppiAntistaattinen
Käyttölämpötila alue-22 - 180 astetta F
Vetolujuus5800 psi
Paksuus0.25 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
Leveys24 "
Leveystoleranssi+0.125 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriPituusmateriaali TyyppiKäyttölämpötila alueVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TIVAR 2NHU4 -arkki Uhmw Musta 1/4 tuumaa 24 x 48 tuumaa | AC2VWF 2NHU424 "Musta48 "Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€246.26
TIVAR 2NHU5 arkki Uhmw musta 3/8 tuumaa 24 x 48 tuumaa | AC2VWG 2NHU524 "Musta48 "Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€365.19
TIVAR 2NHU6 -arkki Uhmw Musta 1/2 tuumaa 24 x 48 tuumaa | AC2VWH 2NHU624 "Musta48 "Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€488.79
TIVAR 2NHU8 arkki Uhmw musta 3/8 tuumaa 48 x 96 tuumaa | AC2VWJ 2NHU848 "Musta96 "Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,358.95
Tarjouspyyntö
TIVAR 2NHV1 arkki Uhmw musta 1/4 tuumaa 48 x 120 tuumaa | AC2VWK 2NHV148 "Musta10ft.Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€1,161.05
Tarjouspyyntö
TIVAR 2NHV2 arkki Uhmw musta 3/8 tuumaa 48 x 120 tuumaa | AC2VWL 2NHV248 "Musta10ft.Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,748.68
Tarjouspyyntö
TIVAR 2NHV3 arkki Uhmw musta 1/2 tuumaa 48 x 120 tuumaa | AC2VWM 2NHV348 "Musta10ft.Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€2,318.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIVAR 2XRG7 arkki Uhmw musta 1/4 tuumaa 24 x 24 tuumaa
€92.68 / yksikkö