WATTS LF957NRPDA-DOSY-CFM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: CC6NWY Malli: LF957NRPDA-DOSY-CFM 3Ristiviite: 0792392
€8,159.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliN kuvio
Vartalo tyyliN-kuvio
AsennusEi
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiUurrettu liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiCFM
Valmistaja SarjaLF957RPDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäUurrettu liitos
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTuloliitäntäSisääntulon kokoVenttiilin tyyppiTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaHinta
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 3 alennettu paineilmaisin, laippaliitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ8UVV 0124738 LF957NRPDA-OSY-CFM 3pakkiLaipallinen liitos3"Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI33 astetta F€7,222.59
Tarjouspyyntö
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 4 alennettu paineilmaisin, laippaliitos, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ8UVY 0124739 LF957NRPDA-OSY-CFM 4pakkiLaipallinen liitos4"Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI33 astetta F€9,948.25
Tarjouspyyntö
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 8 alennettu paineilmaisin, laippaliitos, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ8UWA 0124741 LF957NRPDA-OSY-CFM 8pakkiLaipallinen liitos8"Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI33 astetta F€21,609.06
Tarjouspyyntö
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 10 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 10 tuuman koko, lyijytön | BZ8UWB 0124742 LF957NRPDA-OSY-CFM 10pakki-10 "--110 astetta F175 PSI33 astetta F€25,618.61
Tarjouspyyntö
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 3 alennettu paineilmaisin, laippaliitos, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs | BZ8UWC 0124744 LF957NRPDA-OSY-GPM 3pakkiLaipallinen liitos3"Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI33 astetta F€7,222.59
Tarjouspyyntö
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko | BZ8UWD 0124743 LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2pakkiLaipallinen liitos2 1 / 2 "Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI33 astetta F€6,639.57
Tarjouspyyntö
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 4 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, laippaliitos, 4 tuumaa, ruostumatonta terästä | BZ8UWE 0124745 LF957NRPDA-OSY-GPM 4pakkiLaipallinen liitos4"Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI33 astetta F€9,948.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF957NRPDA-DOSY-CFM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs
€8,159.26 / yksikkö