WATTS LF919-QT 1 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 tuuman koko, pronssi | CC7JGK 0065373

WATTS LF919-QT 1 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 1 tuuman koko, pronssi

Tuote: CC7JGK Malli: LF919-QT 1Ristiviite: 0065373
€592.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyValettu pronssi
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF919
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoIstuimen materiaaliTyyppiHinta
WATTS LF919-QT-S-AG 3/4 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 3/4 tuuman koko, pronssi | BY7CDQ 0122677 LF919-QT-S-AG 3/43 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F3 / 4 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€1,174.93
Tarjouspyyntö
WATTS LF919-QT-S-AG 1 1/4 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY7CDT 0122679 LF919-QT-S-AG 1 1/41-1 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1-1 / 4 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€2,167.81
Tarjouspyyntö
WATTS LF919-QT-S-AG 1 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 tuuman koko, pronssi | BY7CDU 0122678 LF919-QT-S-AG 11"180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1"Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€1,380.60
Tarjouspyyntö
WATTS LF919-QT-S-AG 1 1/2 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7CDV 0122680 LF919-QT-S-AG 1 1/21-1 / 2 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1-1 / 2 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€2,357.23
Tarjouspyyntö
WATTS LF919-QT-S-AG 2 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 2 tuuman koko, pronssi | BY7CDW 0122681 LF919-QT-S-AG 22"180 astetta F12.1 Bar33 astetta F2"Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€2,777.48
Tarjouspyyntö
WATTS LF919-QT 1/2 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7GHJ 0065371 LF919-QT 11 / 2 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1 / 2 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€513.28
Tarjouspyyntö
WATTS LF919-QT 3/4 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 3/4 tuuman koko, pronssi | BY7GHK 0065372 LF919-QT 33 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F3 / 4 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€552.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF919-QT 1 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 1 tuuman koko, pronssi
€592.43 / yksikkö