WATTS LF909-DNRS 2 1/2 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta

Tuote: CB8PXK Malli: LF909-DNRS 2 1/2Ristiviite: 0792200
€5,411.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliValurauta
Vartalo tyyliLinjassa
AsennusEi
Sisääntulon koko2-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine12.06 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF909 Suuri
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
SiiviläEi
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiEi nouseva varren porttiventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu painevyöhykekokoonpano, laippaliitos, koko 2 1/2 tuumaa, valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaRungon materiaaliTuloliitäntäMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliHinta
WATTS LF909-QT 1 alennettu painealuekokoonpano, rivissä, 1 tuuman koko, pronssi | BY7JYC 0391009 LF909-QT 1LF909 PieniLyijytön pronssi-33 astetta F-1"Nainen kierrettySuunniteltu muovi€1,687.90
Tarjouspyyntö
WATTS LF909-QT 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, estävä | BY7QGT 162A64 LF909-QT 3LF909 PieniLyijytön pronssi-33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierrettySuunniteltu muovi€2,375.59
Tarjouspyyntö
WATTS LF909-NRS 4 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, koko 4 tuumaa, valurauta | BZ2ACC 0122797 LF909-NRS 4LF909 SuuriValurauta-33 astetta F-4"Laipallinen liitosRuostumaton teräs€8,060.83
Tarjouspyyntö
WATTS LF909M1-QT 1 1/2 alennettu painealuekokoonpano, rivissä, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | BZ2XUE 0391011 LF909M1-QT 1 1/2LF909 PieniLyijytön pronssi-33 astetta F-1-1 / 2 "Nainen kierrettySuunniteltu muovi€2,895.17
Tarjouspyyntö
WATTS LF909-QT-S 3/4 alennettu painealuekokoonpano, rivissä, 3/4 tuuman koko, pronssi | CA2JZX 0122774 LF909-QT-S 3/4LF909 PieniLyijytön pronssi-33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierrettySuunniteltu muovi€1,703.63
Tarjouspyyntö
WATTS LF909-NRS 3 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, koko 3 tuumaa, valurauta | CA2KAW 0391015 LF909-NRS 3LF909 SuuriValurautaLaipallinen liitos33 astetta FLaipallinen liitos3"Laipallinen liitosRuostumaton teräs€5,801.04
Tarjouspyyntö
WATTS LF909-QT-HW 3/4 alennettu painevyöhykekokoonpano, rivissä, neljänneskierrospalloventtiili, 3/4 tuuman koko | CA2KBP 0792031 LF909-QT-HW 3/4LF909 PieniLyijytön pronssi-33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierrettyRuostumaton teräs€2,478.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF909-DNRS 2 1/2 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta
€5,411.97 / yksikkö