WATTS LF800M4FR 1 pakkasenkestävä tyhjiökytkin, neljänneskierrospalloventtiili, 1 tuuman koko | CC2XQP 0792018

WATTS LF800M4FR 1 pakkasenkestävä tyhjiön katkaisija, nelikierrospalloventtiili, 1 tuuman koko

Tuote: CC2XQP Malli: LF800M4FR 1Ristiviite: 0792018
€267.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTyhjiökatkaisija
Kehon viimeistelyValettu pronssi
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Kehon malliKulma
Vartalo tyyliKulma
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine150 psi
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF800M4FR
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Jäätymisenkestävä tyhjiön murskain, neljänneskierrospalloventtiili, 1 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoIstuimen materiaaliHinta
WATTS LF800M4FR 3/4 pakkasenkestävä imuri, neljänneskierrospalloventtiili, 3/4 tuuman koko | CB3JWY 0792017 LF800M4FR 3/4NPT3 / 4 "-140 astetta F10.3 Bar33 astetta F3 / 4 "Muovi€241.98
Tarjouspyyntö
WATTS LF800M4FR 1 1/2 pakkasenkestävä imuri, 1 1/2 tuuman koko | CB3JWZ 0792020 LF800M4FR 1 1/2ftp laajennus1 1 / 2 "ftp laajennus140 astetta F150 psi33 astetta F1-1 / 2 "Muovi€963.84
Tarjouspyyntö
WATTS LF800M4FR 2 pakkasenkestävä tyhjiökytkin, neljänneskierrospalloventtiili, 2 tuuman koko | CC2XQK 0792021 LF800M4FR 2NPT2"NPT140 astetta F150 psi33 astetta F2"Muovi€1,171.21
Tarjouspyyntö
WATTS LF800M4FR 1/2 pakkasenkestävä tyhjiömurskain, neljänneskierrospalloventtiili, 1/2 tuuman koko | CC2XQL 0792016 LF800M4FR 1/2ftp laajennus1 / 2 "ftp laajennus140 astetta F150 psi33 astetta F1 / 2 "Muovi€313.61
Tarjouspyyntö
WATTS LF800M4FR 1 1/4 pakkasenkestävä imuri, 1 1/4 tuuman koko | CC2XQN 0792019 LF800M4FR 1 1/4ftp laajennus1 1 / 4 "ftp laajennus140 astetta F150 psi33 astetta F1-1 / 4 "Muovi€842.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF800M4FR 1 pakkasenkestävä tyhjiön katkaisija, nelikierrospalloventtiili, 1 tuuman koko
€267.44 / yksikkö