WATTS LF757DCDA-BFG-CFM 3 Double Check Detector Assembly, N Pattern, Grooved Joint, 3 Inch Size | BY7EAT 0122730

WATTS LF757DCDA-BFG-CFM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, uritettu liitos, 3 tuumaa

Tuote: BY7EAT Malli: LF757DCDA-BFG-CFM 3Ristiviite: 0122730
€5,446.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliN-kuvio
AsennusEi
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiUurrettu liitos
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiCFM
Valmistaja SarjaLF757DCDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVaihteella toimiva läppäventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Double Check -ilmaisinkokoonpano, N-kuvio, uritettu liitos, 3 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaKehon malliVartalo tyyliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiVenttiilin tyyppiHinta
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 3 tuuman koko | BY3XKR 0124727 LF757DCDA-DOSY-CFM 3LF757DCDALinjassaLinjassa33 astetta FLaipallinen liitos3"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€5,454.06
Tarjouspyyntö
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 4 tuuman koko | BY3XKT 0124728 LF757DCDA-DOSY-CFM 4LF757DCDALinjassaLinjassa33 astetta FLaipallinen liitos4"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€4,953.27
Tarjouspyyntö
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko | BY3XKU 0124730 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2LF757DCDALinjassaLinjassa33 astetta FUurrettu liitos2-1 / 2 "Uurrettu liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€6,127.59
Tarjouspyyntö
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 kaksinkertainen ilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 3 tuuman koko | BY3XKV 0124731 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3LF757DCDALinjassaLinjassa33 astetta FUurrettu liitos3"Uurrettu liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€6,527.09
Tarjouspyyntö
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10 kaksinkertainen ilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 10 tuuman koko | BY3XKW 0124732 LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10LF757DCDALinjassaLinjassa33 astetta FUurrettu liitos10 "Uurrettu liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€19,160.93
Tarjouspyyntö
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 4 tuuman koko | BY3XKX 0124733 LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4LF757DCDALinjassaLinjassa33 astetta FLaipallinen liitos4"Laipallinen liitosPylväsventtiili€6,934.03
Tarjouspyyntö
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 8 tuuman koko | BY3XKY 0124734 LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8LF757DCDALinjassaLinjassa33 astetta FLaipallinen liitos8"Laipallinen liitosPylväsventtiili€16,269.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF757DCDA-BFG-CFM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, uritettu liitos, 3 tuumaa
€5,446.92 / yksikkö