WATTS LF719QTS 1 1/2 Double Check Valve Assembly, Inline, Quarter Turn Ball Valve, 1 1/2 Inch Size | BY7GHH 0065311

WATTS LF719QTS 1 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 1 1/2 tuuman koko

Tuote: BY7GHH Malli: LF719QTS 1 1/2Ristiviite: 0065311
€1,493.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF719
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläKyllä
Kiertyyppiftp laajennus
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 1 1/2 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKiertyyppiVenttiilin tyyppiHinta
WATTS LF719-QT 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, Inline, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7GGW 0065301 LF719-QT 11 / 2 "1 / 2 "ftp laajennusEi sulkuventtiiliä€414.88
Tarjouspyyntö
WATTS LF719-QT 1 1/4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY7GGY 0065304 LF719-QT 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "ftp laajennusEi sulkuventtiiliä€895.99
Tarjouspyyntö
WATTS LF719-QT 1 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, inline, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7GHA 0065305 LF719-QT 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "ftp laajennusEi sulkuventtiiliä€1,125.62
Tarjouspyyntö
WATTS LF719-QT 2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, inline, koko 2 tuumaa, pronssi | BY7GHB 0065306 LF719-QT 22"2"ftp laajennusEi sulkuventtiiliä€1,263.70
Tarjouspyyntö
WATTS LF719QTS 3/4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 3/4 tuuman koko | BY7GHC 0065308 LF719QTS 3/43 / 4 "3 / 4 "NPTNeljännesvuoren palloventtiili€715.45
Tarjouspyyntö
WATTS LF719-QT-S 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivissä, neljänneskierrospalloventtiili, 1/2 tuuman koko | BY7GHD 0065307 LF719-QT-S 1/21 / 2 "1 / 2 "ftp laajennusNeljännesvuoren palloventtiili€595.60
Tarjouspyyntö
WATTS LF719QTS 1 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivissä, neljänneskierrospalloventtiili, 1 tuuman koko | BY7GHE 0065309 LF719QTS 11"1"ftp laajennusNeljännesvuoren palloventtiili€830.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF719QTS 1 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 1 1/2 tuuman koko
€1,493.06 / yksikkö