Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF53-100 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi:n alennuspaine | BP4FWT 0121435

WATTS LF53-100 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi:n alennuspaine

Varastossa
Tuote: BP4FWT Malli: LF53-100 1/2Ristiviite: 0121435

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Rungon materiaaliMessinki
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLF53
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 125 Psi
Vapautuspaine100 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27

Tuotteen yksityiskohdat:

Paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS LF53-75 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 75 psi:n alennuspaine | BP4DWC 0121434 LF53-75 1/21 / 2 "1 / 2 "75 Psi€158.03
WATTS LF53-125 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 125 psi:n alennuspaine | BP4FWX 0121436 LF53-125 1/21 / 2 "1 / 2 "125 psi€153.13
WATTS LF53-125 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 125 psi:n alennuspaine | BP4FWY 0121438 LF53-125 3/43 / 4 "3 / 4 "125 psi€174.22
WATTS LF53-75 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi paineenalennuspaine | BP4FWZ 0121437 LF53-75 3/43 / 4 "3 / 4 "75 Psi€164.51
WATTS LF53-100 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 100 psi:n alennuspaine | BR6EQR 0556051 LF53-100 3/43 / 4 "3 / 4 "100 Psi€185.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF53-100 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi:n alennuspaine
€166.93 / yksikkö