Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF27-60 1/4 V Pattern Strainer, 1/4 Inch Inlet, 1/4 Inch Outlet | CB2FHX 0123060

WATTS LF27-60 1/4 V mallisiivilä, 1/4 tuuman sisääntulo, 1/4 tuuman ulostulo

Varastossa
Tuote: CB2FHX Malli: LF27-60 1/4Ristiviite: 0123060

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1992

Tuotteen yksityiskohdat:

V-kuviosiivilä, 1/4 tuuman sisääntulo, 1/4 tuuman ulostulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF27-40 1/2 V mallisiivilä, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 psi paine | BY9XBT 0555156 LF27-40 1/2Pronssi1 / 2 "1 / 2 "€248.79
WATTS LF27-40 1/8 V mallisiivilä, 1/8 tuuman sisääntulo, 250 psi paine | BY9XBU 0555157 LF27-40 1/8Pronssi1 / 8 "1 / 8 "€102.31
WATTS LF27-60 1/8 V mallisiivilä, 1/8 tuuman sisääntulo, 1/8 tuuman ulostulo | CB2FHK 0123049 LF27-60 1/8Lyijytön valettu kupari piiseos1 / 8 "1 / 8 "€110.82
WATTS LF27-30 3/8 V mallisiivilä, 3/8 tuuman sisääntulo, 3/8 tuuman ulostulo | CB2FHL 0123050 LF27-30 3/8Lyijytön valettu kupari piiseos3 / 8 "3 / 8 "€201.22
WATTS LF27-24 3/8 V mallisiivilä, 3/8 tuuman sisääntulo, 3/8 tuuman ulostulo | CB2FHM 0123051 LF27-24 3/8Lyijytön valettu kupari piiseos3 / 8 "3 / 8 "€216.53
WATTS LF27-40 1/4 V mallisiivilä, 1/4 tuuman sisääntulo, 1/4 tuuman ulostulo | CB2FHN 0123053 LF27-40 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 / 4 "1 / 4 "€156.24
WATTS LF27-30 1/4 V mallisiivilä, 1/4 tuuman sisääntulo, 1/4 tuuman ulostulo | CB2FHP 0123052 LF27-30 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 / 4 "1 / 4 "€169.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF27-60 1/4 V mallisiivilä, 1/4 tuuman sisääntulo, 1/4 tuuman ulostulo
€96.39 / yksikkö