Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF26A 1-25 1/4 vedenpaineensäädin, 2-tie, 1/4 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine | BP4DUG 0009810

WATTS LF26A 1-25 1/4 vedenpaineensäädin, 2-tie, 1/4 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine

Varastossa
Tuote: BP4DUG Malli: LF26A 1-25 1/4Ristiviite: 0009810

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Säädettävä alennettu painealue1 - 25 psi
Rungon materiaaliMessinki
LevymateriaaliBuna N.
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLF26A
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue0.7 Bar
SiiviläEi
Tyyli2 Way
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineensäädin, 2-tie, 1/4 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiPoistoaukon kokoLeikkaa materiaaliHinta
WATTS 3/8 LF26A 1-25 vedenpaineen säätöventtiili 3/8 tuumaa | AB8QWT 26X102 3/8 LF26A 1-25-Lyijytön messinki3 / 8 "-3 / 8 "-€106.42
WATTS LF26A 10-125 3/8 vedenpaineensäädin, 2-tie, 3/8 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine | BP2RFY 0009816 LF26A 10-125 3/810 - 125 psiLyijytön messinki3 / 8 "NPT3 / 8 "Pronssi€302.25
WATTS LF26A 3-50 1/2 vedenpaineensäädin, 2-tie, 1/2 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine | BP2VUX 0009819 LF26A 3-50 1/23 - 50 psiLyijytön messinki1 / 2 "NPT1 / 2 "Pronssi€392.20
WATTS LF26A 1-25 3/8 vedenpaineensäädin, 2-tie, 3/8 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine | BP3LKB 0009814 LF26A 1-25 3/81 - 25 psiMessinki3 / 8 "NPT3 / 8 "-€302.25
WATTS LF26A 50-175 3/8 vedenpaineensäädin, 2-tie, 3/8 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine | BP3LKC 0009817 LF26A 50-175 3/850 - 175 psiMessinki3 / 8 "NPT3 / 8 "-€302.25
WATTS LF26A 1-25 1/2 vedenpaineensäädin, 2-tie, 1/2 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine | BP3MHX 0009818 LF26A 1-25 1/20 - 25 psiLyijytön messinki1 / 2 "NPT1 / 2 "Lyijytön messinki€392.20
WATTS LF26A 1-25 1/8 vedenpaineensäädin, 2-tie, 1/8 tuuman sisääntulo, 21 baarin paine | BP3RAV 0125325 LF26A 1-25 1/81 - 25 psiMessinki1 / 8 "ftp laajennus1 / 8 "-€324.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF26A 1-25 1/4 vedenpaineensäädin, 2-tie, 1/4 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine
€302.25 / yksikkö