Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF215M1 0-8 1/4 paineensäädin, naaraskierre, 1/4 tuuman koko, messinki | BP3LKN 0009838

WATTS LF215M1 0-8 1/4 paineensäädin, naaraskierre, 1/4 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: BP3LKN Malli: LF215M1 0-8 1/4Ristiviite: 0009838

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€809.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila120 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLF215
Min. Lämpötila0 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue0.27 Bar
SiiviläEi
TyyliStandardi
KiertyyppiNPT
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0425

Tuotteen yksityiskohdat:

Paineensäädin, naaraskierre, 1/4 tuuman koko, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineRungon materiaaliYhteyden tyyppiMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoPaineen säätöalueKorkeusSisääntulon kokoHinta
WATTS p-60 miniatyyripaineensäädin, 0–125 psi säätöalue, 1/4 tuuman portin koko | AA9KAF 1DMK5 p-60300 psikestomuovi-150-astetta F1 / 4 "0 - 125 psi3"1 / 4 "€83.61
WATTS 3/4 LFH560-G paineensäädin 3/4 tuumaa 10 - 60 Psi | AB8QYD 26X143 3/4 LFH560-G300 psiLyijytön messinkiFGHT x MGHT140-astetta F3 / 4 "10 - 60 psi2.25 "3 / 4 "€172.95
WATTS 1/2 LF263AP 20-175 -paineensäädin 1/2 tuumaa 20-175 Psi | AD3MQJ 40F295 1/2 LF263AP 20-175300 psiLyijytön messinkiFNPT140-astetta F1 / 2 "20 - 175 psi4.375 "1 / 2 "€500.85
WATTS 1/4 LF263A-1-25 paineensäädin 1/4 tuumaa 1-25 Psi | AF8EDA 25CC57 1/4 LF263A-1-25300 psiMessinkiFNPT140-astetta F1 / 4 "1 - 25 psi4.375 "1 / 4 "€341.81
WATTS LF263A 50-175 -paineensäädin 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67 LF263A 50-175300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-€211.58
WATTS LF215M1 0-50 1/4 paineensäädin, naaraskierre, 1/4 tuuman koko, messinki | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-Messinki--1 / 4 "--1 / 4 "€779.56
WATTS LF215M1 0-20 1/4 paineensäädin, naaraskierre, 1/4 tuuman koko, messinki | BP3LKM 0009839 LF215M1 0-20 1/4-Messinki--1 / 4 "--1 / 4 "€809.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF215M1 0-8 1/4 paineensäädin, naaraskierre, 1/4 tuuman koko, messinki
€809.51 / yksikkö