WATTS LF127W-206 3-tuumainen vedenpaineventtiili lyijytön AH6VXF 36JA73

WATTS LF127W-206 vedenpaineventtiili 3 tuumaa lyijytön

Varastossa
Tuote: AH6VXF Malli: LF127W-206Ristiviite: 36JA73

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,188.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
NoudattaminenLyijytön
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus18.5 "
Pituus8"
MateriaaliLyijytön kupari piiseos
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Putken koko3"
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue20 - 100 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiSuuri kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.02
Laivan korkeus (cm)67.56
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)28.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS LF127W-206 3 vedenpaineen säädettävä alennusventtiili, 25 - 100 psi, 3 tuuman koko | BP3LKL 0009904 LF127W-206 3€11,495.34
Tarjouspyyntö
WATTS LF127W-208 3 Vedenpaineen alennusventtiili | BP3RAZ 0125348 LF127W-208 3€12,300.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF127W-206 vedenpaineventtiili 3 tuumaa lyijytön
€12,188.72 / yksikkö