Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS IWTG-GAS-2-0-100 ilmatestin kokoonpanomittari, 3/4 tuuman tuloaukko, 0–100 psi paine | BT6DLL 0069782

WATTS IWTG-GAS-2-0-100 ilmatestin kokoonpanomittari, 3/4 tuuman sisääntulo, 0–100 psi paine

Varastossa
Tuote: BT6DLL Malli: IWTG-GAS-2-0-100Ristiviite: 0069782

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitata
tarkkuusASME-tyyppi B
Kotelon materiaaliTeräs
Valitse koko2"
merkintäpohja
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiftp laajennus
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila176 astetta F
Valmistaja SarjaIWTG-KAASU
Min. Lämpötila14 astetta F
Painealue0 - 100 psi
TunnistuselementtiKyllä
Temp. alue14-176 astetta F
Lämpötila-alue14-176 astetta F
IkkunamateriaaliPolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369

Tuotteen yksityiskohdat:

Ilmatestin kokoonpanomittari, 3/4 tuuman sisääntulo, 0–100 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusValitse kokoValmistaja SarjaPainealueHinta
WATTS IWTG-GAS-2-0-30 ilmatestin kokoonpanomittari, 3/4 tuuman tuloaukko, 0–30 psi paine | BT6DLH 0069780 IWTG-GAS-2-0-30ASME-tyyppi B2"IWTG-KAASU0 - 30 psi€26.31
WATTS IWTG-GAS-2-0-60 ilmatestin kokoonpanomittari, 3/4 tuuman koko, 0 - 60 psi | BT6DLJ 0069781 IWTG-GAS-2-0-60ASME-tyyppi B2"-0 - 60 psi€29.72
Tarjouspyyntö
WATTS IWTG-HTX-0-10 ilmatestin kokoonpanomittari, 3/4 tuuman tuloaukko, 0–10 psi paine | BT6DLK 0069787 IWTG-HTX-0-101%4"IWTG-HTX0 - 10 psi€260.67
WATTS IWTG-NYC-0-10 ilmatestin kokoonpanomittari, 3/4 tuuman tuloaukko, 0–10 psi paine | BT6DLM 0069785 IWTG-NYC-0-102%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 - 10 psi€193.60
WATTS IWTG-HTX-0-05 ilmatestin kokoonpanomittari, 3/4 tuuman koko, 0–5 psi, 1 prosentin tarkkuus | BT6DLN 0069788 IWTG-HTX-0-051%4"-0 - 5 psi€260.67
Tarjouspyyntö
WATTS IWTG-NYC-0-05 ilmatestin kokoonpanomittari, 3/4 tuuman tuloaukko, 0–5 psi paine | BT6DLP 0069786 IWTG-NYC-0-052%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 - 5 psi€193.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS IWTG-GAS-2-0-100 ilmatestin kokoonpanomittari, 3/4 tuuman sisääntulo, 0–100 psi paine
€26.31 / yksikkö