Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS IWTG -letkuliitäntämittarit, 3/4 tuuman tuloaukko, 40 - 140 astetta. F, 200 Psi Paine | BT7TNB 0069770

WATTS IWTG-letkuliitäntämittarit, 3/4 tuuman tuloaukko, 40 - 140 astetta. F, 200 psi paine

Varastossa
Tuote: BT7TNB Malli: IWTGRistiviite: 0069770

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitata
tarkkuusASME-tyyppi B
Kotelon materiaaliTeräs
Valitse koko2 1 / 2 "
merkintäylin
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiGHT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
Valmistaja SarjaIWTG
Min. Lämpötila40 astetta F
Painealue0 - 200 psi
TunnistuselementtiKyllä
Temp. alue40-140 astetta F
Lämpötila-alue40-140 astetta F
IkkunamateriaaliPolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765

Tuotteen yksityiskohdat:

Letkuliitäntämittarit, 3/4 tuuman tuloaukko, 40 - 140 astetta. F, 200 psi paine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS IWTG-letkuliitäntämittarit, 3/4 tuuman tuloaukko, 40 - 140 astetta. F, 200 psi paine
€39.06 / yksikkö