Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS IPF-S-M1 2 eristyslaippapumppu, 2 tuuman sisääntulo, 600 psi paine | CA3XTD 0068099

WATTS IPF-S-M1 2 eristyslaippapumppu, 2 tuuman tuloaukko, 600 psi paine

Varastossa
Tuote: CA3XTD Malli: IPF-S-M1 2Ristiviite: 0068099

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliMessinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliMessinki
OhjausVivukahva
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiPistorasia
Maks. Lämpötila406 astetta F
Valmistaja SarjaIPF
Min. Lämpötila-40 astetta F
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiPistorasia
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375

Tuotteen yksityiskohdat:

Eristyslaippapumppu, 2 tuuman tuloaukko, 600 psi:n paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoPallomateriaaliTuloliitäntäPistorasian tyyppiSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMin. LämpötilaHinta
WATTS IPF-T-M1 3/4 eristyslaippapumppu, 3/4 tuuman sisääntulo, 406 astetta F, 600 Psi Paine | BY3ZKX 0068090 IPF-T-M1 3/43 / 4 "Messinki-Laipallinen liitos3 / 4 "Nainen kierretty406 astetta F-€52.79
WATTS IPF-T-M1 1 eristyslaippapumppu, 1 tuuman sisääntulo, 406 astetta F, 600 Psi Paine | BY3ZKY 0068091 IPF-T-M1 11"Kromattu messinkiNainen kierrettyLaipallinen liitos1"Nainen kierretty406 astetta F-€67.12
WATTS IPF-T-M1 1 1/4 eristyslaippapumppu, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 406 astetta F, 600 Psi Paine | BY3ZKZ 0068092 IPF-T-M1 1 1/41-1 / 4 "Kromattu messinkiNainen kierrettyLaipallinen liitos1 1 / 4 "Nainen kierretty406 astetta F-€81.04
WATTS IPF-T-M1 1 1/2 eristyslaippapumppu, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 406 astetta F, 600 Psi Paine | BY3ZLA 0068093 IPF-T-M1 1 1/21-1 / 2 "Kromattu messinkiNainen kierrettyLaipallinen liitos1 1 / 2 "Nainen kierretty406 astetta F-€106.22
WATTS IPF-T-M1 2 eristyslaippapumppu, 2 tuuman tulo, 406 astetta F, 600 Psi Paine | BY3ZLB 0068094 IPF-T-M1 22"MessinkiNainen kierrettyNainen kierretty2"Nainen kierretty406 astetta F-€185.49
WATTS IPF-S-M1 1 eristyslaippapumppu, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi paine | CA3XTB 0068096 IPF-S-M1 11"Kromattu messinkiPistorasiaLaipallinen liitos1"Pistorasia406 astetta F-40 astetta F€67.28
WATTS IPF-S-M1 1 1/4 eristyslaippapumppu, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 600 psi paine | CA3XTC 0068097 IPF-S-M1 1 1/41-1 / 4 "Kromattu messinkiPistorasiaLaipallinen liitos1 1 / 4 "Pistorasia406 astetta F-40 astetta F€81.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS IPF-S-M1 2 eristyslaippapumppu, 2 tuuman tuloaukko, 600 psi paine
€185.49 / yksikkö