Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS FBV-3C 1/2 UL-FM -palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY8LMH 0547127

WATTS FBV-3C 1/2 UL-FM -palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Varastossa
Tuote: BY8LMH Malli: FBV-3C 1/2 UL-FMRistiviite: 0547127

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliMessinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliMessinki
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaFBV-3C
Min. Lämpötila-40 astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaPallomateriaaliRungon materiaaliLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiAkselin materiaaliOhjausHinta
WATTS FBVS-3C 3 palloventtiili, 3 tuuman sisääntulo, 400 psi | BY4AAQ 0547117 FBVS-3C 3-40 astetta FMessinkiMessinkiPistorasia3"PistorasiaMessinkiTee kahva€325.35
WATTS FBVS-3C 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6QZK 0547111 FBVS-3C 3/4-40 astetta FKromattu messinkiMessinki-3 / 4 "PistorasiaMessinkiVivukahva€14.64
WATTS FBVS-3C 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6QZW 0547110 FBVS-3C 1/2-40 astetta FKromattu messinkiMessinkiPistorasia1 / 2 "PistorasiaMessinkiVivukahva€10.50
WATTS FBVS-3C 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY7CTR 0547113 FBVS-3C 1 1/4-40 astetta FKromattu messinkiMessinki-1-1 / 4 "PistorasiaMessinkiVivukahva€37.93
WATTS FBV-3C 4 palloventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BY7JYP 0546845 FBV-3C 4-40 astetta FMessinkiMessinki-4"Nainen kierrettyMessinkiVivukahva€727.80
Tarjouspyyntö
WATTS FBVS-3C 2 1/2 palloventtiili, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY7JYQ 0547116 FBVS-3C 2 1/2-40 astetta FKromattu messinkiMessinki-2-1 / 2 "PistorasiaMessinkiVivukahva€236.12
WATTS FBV-3C-TH 1 palloventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY7LLH 0621002 FBV-3C-TH 1-40 astetta FMessinkiMessinki-1"Nainen kierrettyMessinkiVivukahva€42.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS FBV-3C 1/2 UL-FM -palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi
€38.05 / yksikkö