WATTS ETX-60-ASF 1 kattilan trimmauspaketti, 1/2 tuuman sisääntulo, 3 gallonaa | BP3MBB 0235088

WATTS ETX-60-ASF 1 kattilan trimmauspaketti, 1/2 tuuman sisääntulo, 3 gallonaa

Tuote: BP3MBB Malli: ETX-60-ASF 1Ristiviite: 0235088
€311.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan kokoonpano
Virtsarakon materiaalibutyyli-
VäriHarmaa
Halkaisija11 3 / 8 "
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Maks. Käyttölämpötila220 astetta F
Max. Työpaine75 PSI
Valmistaja SarjaETX-ASF
Asenna tyyppiPutki
SuuntautuminenPysty / vaaka
säiliön tilavuus3 gal. 12 psi:llä
Tank korkeus17 3 / 16 "
SäiliömateriaaliHiiliteräs
Säiliön tilavuus6 gal.
Tilavuus6 Gal.

Tuotteen yksityiskohdat:

Kattilan trimmauspaketti, 1/2 tuuman sisääntulo, 3 gallonaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaValmistaja SarjaSuuntautuminenSäiliömateriaaliSäiliön tilavuusHinta
WATTS ET-60-ASF 1 1/4 kattilan trimmauspaketti, halkaisija 12 3/16 tuumaa, kapasiteetti 4.3 gallonaa | BP3MAH 0235037 ET-60-ASF 1 1/412 3 / 16 "ETXPysty / VaakaTeräs-€480.92
Tarjouspyyntö
WATTS HPX-C Boiler Trim Out -paketti, Npt, 1 tuuman liitäntä | BP3MAM 0235070 HPX-C-HPX---€477.20
Tarjouspyyntö
WATTS HPX-30-BD-PRO Kattilan trimmauspaketti, Npt, 1 1/4 tuuman liitäntä | BP3MAP 0235069 HPX-30-BD-PRO-HPX---€591.80
Tarjouspyyntö
WATTS HPX-15D Boiler Trim Out -paketti, Npt, 1 1/4 tuuman liitäntä | BP3MAQ 0235073 HPX-15D-HPX---€454.27
Tarjouspyyntö
WATTS HPX-D-kattilan trimmauspaketti, ilmaliitäntäkierre | BP3MAR 0235071 HPX-D-HPX---€477.20
Tarjouspyyntö
WATTS HPX-30-BC-PRO Kattilan trimmauspaketti, Npt, 1 tuuman liitäntä | BP3MAT 0235068 HPX-30-BC-PRO-HPX---€591.80
Tarjouspyyntö
WATTS HPX-15C kattilan trimmauspaketti, Npt, 1 tuuman liitäntä | BP3MAU 0235072 HPX-15C-HPX---€454.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS ETX-60-ASF 1 kattilan trimmauspaketti, 1/2 tuuman sisääntulo, 3 gallonaa
€311.81 / yksikkö