Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 tuuletusaukko, 1/8 tuuman sisääntulo, 150 Psi Max. Paine | BT3JTB 0590719

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 tuuletusaukko, 1/8 tuuman sisääntulo, 150 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: BT3JTB Malli: DUOVENT-NPT 1/8Ristiviite: 0590719

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanottoaukko
Rungon materiaaliMessinki
Kehon malliPystysuora
Vartalo tyyliPystysuora
Alimman napautuksen koko1 / 8 "
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 8 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila240 astetta F
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine9999 Psi
Maks. Lämpötila240 astetta F
Maks. Vedenpaine9999 Psi
Max. Työpaine150 psi
Valmistaja SarjaDUOVENT
Min. Paine9999 Psi
LiitäntäUroslanka
Poistoaukon koko1 / 8 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
PistokeEi
Vapautuspaine9999 Psi
SiiviläEi
Temp. alue33-240 astetta F
Lämpötila-alue33 astetta F - 240 astetta F
Työpaine1.5 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1873

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuuletusaukko, 1/8 tuuman sisääntulo, 150 Psi Max. Paine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 tuuletusaukko, 1/8 tuuman sisääntulo, 150 Psi Max. Paine
€30.16 / yksikkö