WATTS DPG5-21 / 2-0-30 painemittari, sisääntulo 1/4 tuumaa, min. Lämpötila -4 astetta F, alue 0-30 Psi | BT4VKF 0615686

WATTS DPG5-21/2-0-30 Painemittari, tulo 1/4 tuumaa, min. Lämpötila -4 astetta F, vaihteluväli 0 - 30 Psi

Tuote: BT4VKF Model: DPG5-21/2-0-30Ristiviite: 0615686
€56.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Kotelon materiaaliABS-polymeeri
Valitse koko2-1 / 2 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Valmistaja SarjaDPG-5
Min. Lämpötila-4 astetta F
Painealue0 - 30 psi
TunnistuselementtiKyllä
Akselin materiaaliMessinki
Lämpötila-alue-4-176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS DPG5-21/2-0-30 Painemittari, tulo 1/4 tuumaa, min. Lämpötila -4 astetta F, vaihteluväli 0 - 30 Psi
€56.03 / yksikkö