WATTS DBF-04-111-15-M2 12 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 7071 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 12 tuuman imuaukko | CC8KKZ 0525481

WATTS DBF-04-111-15-M2 12 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 7071 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 12 tuuman sisääntulo

Tuote: CC8KKZ Model: DBF-04-111-15-M2 12Ristiviite: 0525481
€3,610.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliRauta
OhjausVivukahva
Cv8250 gpm
LevymateriaaliPehmeä rauta
Kuivakäyntimomentti7071 tuumaa-paunaa.
TuloliitäntäVohveli
Sisääntulon koko12 "
Tuloaukon tyyppiVohveli
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaDBF-04
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäVohveli
Poistoaukon koko12 "
Pistorasian tyyppiVohveli
Istuimen materiaaliEPDM
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin suunnitteluVohveli
Märkä toimintamomentti3300 tuumaa-paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

Kotimainen kiekkoläppäventtiili, 7071 tuumaa Lbs Vääntömomentti, 12 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliRungon materiaaliOhjausAkselin materiaaliMärkä toimintamomenttiLevymateriaaliKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoHinta
WATTS DBF-04-111-15-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZF 0525325 DBF-04-111-15-M2 2EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs134 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta214 tuumaa-paunaa.2"€500.20
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-04-121-25-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZG 0525328 DBF-04-121-25-M2 2Buna-NRautaVivukahvaRuostumaton teräs134 "- Lbs.Alumiiniseos214 "- Lbs.2"€516.05
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-04-121-15-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZH 0525327 DBF-04-121-15-M2 2EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs134 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos214 tuumaa-paunaa.2"€516.05
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-04-131-15-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZJ 0525329 DBF-04-131-15-M2 2EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs134 "- Lbs.Ruostumaton teräs214 "- Lbs.2"€680.15
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-04-131-25-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZK 0525330 DBF-04-131-25-M2 2Buna-NRautaVivukahvaRuostumaton teräs134 "- Lbs.Ruostumaton teräs214 "- Lbs.2"€680.15
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-04-111-1G-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZL 0525337 DBF-04-111-1G-M2 2EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs134 "- Lbs.Pehmeä rauta214 "- Lbs.2"€806.19
Tarjouspyyntö
WATTS DBF-04-111-2G-M2 2 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY6TZM 0525338 DBF-04-111-2G-M2 2Buna-NRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs134 "- Lbs.Pehmeä rauta214 "- Lbs.2"€806.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS DBF-04-111-15-M2 12 kotikäyttöinen kiekkoläppäventtiili, 7071 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 12 tuuman sisääntulo
€3,610.03 / yksikkö