WATTS C500-DOSY-G 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, 2 1/2 tuuman koko, SS | CB9UUT 0206411

WATTS C500-DOSY-G 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, SS

Tuote: CB9UUT Malli: C500-DOSY-G 2 1/2Ristiviite: 0206411
€5,856.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppigpm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, 2 1/2 tuuman koko, SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon malliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS C500Z-OSY-GPM 10 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 10 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY3TZH 0191341 C500Z-OSY-GPM 10Z-kuvioLaipallinen liitos10 "Laipallinen liitos€28,743.67
Tarjouspyyntö
WATTS C500-OSY-LM 6 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 6 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4LLH 0206635 C500-OSY-LM 6SuoraanLaipallinen liitos6"Laipallinen liitos€9,820.99
Tarjouspyyntö
WATTS C500-OSY-LM 4 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4LLJ 0206634 C500-OSY-LM 4SuoraanLaipallinen liitos4"Laipallinen liitos€6,655.85
Tarjouspyyntö
WATTS C500-OSY-LM 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4LLK 0206636 C500-OSY-LM 8SuoraanLaipallinen liitos8"Laipallinen liitos€17,542.92
Tarjouspyyntö
WATTS C500Z-OSY-LM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, 2 1/2 tuuman koko, SS | BY4LLN 0206644 C500Z-OSY-LM 2 1/2Z-kuvioLaipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€5,603.75
Tarjouspyyntö
WATTS C500Z-BFG-LM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estokokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, SS | CA4GTX 0206680 C500Z-BFG-LM 2 1/2Z-kuvioUurrettu liitos2 1 / 2 "Uurrettu liitos€6,457.56
Tarjouspyyntö
WATTS C500Z-BFG-LM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | CA4GTZ 0206681 C500Z-BFG-LM 3Z-kuvioUurrettu liitos3"Uurrettu liitos€7,151.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS C500-DOSY-G 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, SS
€5,856.77 / yksikkö