WATTS C200-DOSY 2 1/2 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 2 1/2 tuuman koko, SS | BY4HGZ 0206300

WATTS C200-DOSY 2 1/2 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 2 1/2 tuuman koko, SS

Tuote: BY4HGZ Malli: C200-DOSY 2 1/2Ristiviite: 0206300
€3,712.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoisventtiilikokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksinkertainen takaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 2 1/2 tuuman koko, SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS C200-OSYXPIV 4 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 4 tuuman koko, SS | CA4GUC 0206687 C200-OSYXPIV 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€4,143.26
Tarjouspyyntö
WATTS C200-OSYXPIV 3 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 3 tuuman koko, SS | CA4GUD 0206686 C200-OSYXPIV 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€3,511.41
Tarjouspyyntö
WATTS C200-OSYXPIV 6 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS | CA4GUE 0206688 C200-OSYXPIV 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€6,475.31
Tarjouspyyntö
WATTS C200-OSYXPIV 8 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 8 tuuman koko, SS | CA4GUG 0206689 C200-OSYXPIV 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€12,805.63
Tarjouspyyntö
WATTS C200-DNRS 8 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 8 tuuman koko, SS | CB8REC 0425099 C200-DNRS 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€24,185.47
Tarjouspyyntö
WATTS C200-DNRS 10 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 10 tuuman koko, SS | CB8RED 0425100 C200-DNRS 10Laipallinen liitos10 "Laipallinen liitos€34,039.89
Tarjouspyyntö
WATTS C200-OSY-GXG 2 1/2 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 2 1/2 tuuman koko, SS | CC6UDG 0112098 C200-OSY-GXG 2 1/2Uurrettu liitos2 1 / 2 "Uurrettu liitos€3,279.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS C200-DOSY 2 1/2 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 2 1/2 tuuman koko, SS
€3,712.65 / yksikkö