Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS C-TF-1 haihdutusjäähdyttimen venttiilisarja, 1/4 tuuman liitäntä, 100 psi maks. Paine | BZ9CYR 0780269

WATTS C-TF-1 haihdutusjäähdyttimen venttiilisarja, 1/4 tuuman liitäntä, 100 psi maks. Paine

Varastossa
Tuote: BZ9CYR Malli: C-TF-1Ristiviite: 0780269

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilisarja
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden koko1 / 4 "
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila140 astetta F
Valmistaja SarjaC-TF
Varren pituus5 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1865

Tuotteen yksityiskohdat:

Haihtumisjäähdyttimen venttiilisarja, 1/4 tuuman liitäntä, 100 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoMaks. LämpötilaValmistaja SarjaVarren pituusHinta
WATTS STD-CA 3/8 haihtuva jäähdytinventtiilisarja, 3/8 tuuman liitäntä, 100 psi Max. Paine | BY7QGV 0770178 STD-CA 3/83 / 8 "140 astetta FSTD-CA2"€41.60
WATTS C-TF haihdutusjäähdyttimen venttiilisarja, 3/8 tuuman liitäntä, 100 Psi Max. Paine | BY7XHL 0780274 C-TF3 / 8 "140 astetta FC-TF5 3 / 4 "€41.18
WATTS C-TFAEA Haihdutusjäähdyttimen venttiilisarja, 1/4 tuuman liitäntä, 100 Psi Max. Paine | BZ9CYT 0780270 C-TFAEA1 / 4 "140 astetta FC-TF5 3 / 4 "€36.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS C-TF-1 haihdutusjäähdyttimen venttiilisarja, 1/4 tuuman liitäntä, 100 psi maks. Paine
€36.94 / yksikkö