Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS BD-QT- 1/2 kattilan tyhjennyssulku, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, 250 astetta F, 200 psi | AG6RJA 46A972

WATTS BD-QT- 1/2 kattilan tyhjennyssulku, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, 250 astetta F, 200 psi

Varastossa
Tuote: AG6RJA Malli: BD-QT- 1/2Ristiviite: 46A972

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan tyhjennysventtiili
Rungon materiaaliTaottu messinki
Vartalo tyyliKulma
Yhteyden tyyppiMNPT
Kahva materiaaliAlumiini
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Maks. Nesteen lämpötila.250-astetta F
Max. Paine200 psi
Maks. Höyrynpaine9999 Psi
Maks. Lämpötila250 astetta F
Maks. Vedenpaine9999 Psi
Valmistaja SarjaBD-QT
Avoin pituus3-3 / 8 "
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
Putken koko1 / 2 "
PistokeEi
Vapautuspaine9999 Psi
SiiviläEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481801070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPutken kokoHinta
WATTS BD-QT- 3/4 kattilan tyhjennyssulku, tuloaukon koko 3/4 tuumaa, 250 astetta F, 200 psi | AG6RJB 46A973 BD-QT- 3/43 / 4 "3 / 4 "€29.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS BD-QT- 1/2 kattilan tyhjennyssulku, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, 250 astetta F, 200 psi
€26.03 / yksikkö