Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS B777SI 1 Y siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine | BY6DZH 0385152

WATTS B777SI 1 Y siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine

Varastossa
Tuote: BY6DZH Malli: B777SI 1Ristiviite: 0385152

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliPronssi
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineMessinki
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliNBR
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila210 astetta F
Max. Paine400 psi
Valmistaja Sarja77SI
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliPronssi
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS B777SI 1/2 Y-siivilä, 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine | BY6DZE 0385150 B777SI 1/21 / 2 "1 / 4 "€69.62
WATTS B777SI 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine | BY6DZF 0385153 B777SI 1 1/41 1 / 4 "1 / 2 "€123.10
WATTS B777SI 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine | BY6DZJ 0385154 B777SI 1 1/21 1 / 2 "3 / 4 "€169.39
WATTS B777SI 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine | CB3AMH 0385155 B777SI 22"1"€258.97
WATTS 777SI-20 3/4 Y-kuviosiivilä, 3/4 tuuman koko, pronssi | CB3CLF 0379082 777SI-20 3/43 / 4 "1 / 4 "€79.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS B777SI 1 Y siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine
€98.05 / yksikkö