VESTIL PLDL-ADJ-10FF Säädettävä Panel Dolly, 500 Lb. Kapasiteetti, 21 tuumaa x 15 tuumaa x 11.5 tuumaa koko | AG7XBV

VESTIL PLDL-ADJ-10FF Säädettävä Panel Dolly, 500 Lb. Kapasiteetti, 21 tuumaa x 15 tuumaa x 11.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XBV Malli: PLDL-ADJ-10FF

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä paneeli Dolly
Koko500 lbs.
RullamateriaaliVaahto täytetty
Pyörän koko10 "x 3 1 / 8"
Pyörän tyyppiJäykkä
VäriKeltainen
Syvyys20.875 "
Korkeus11.5 "
Pituus20.75 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Pyörien lukumäärä2
Levyn pinnan korkeus6 3 / 4 "
Levyn pinnan pituus15 "
Alustan tyyliavoin
Tukivarren sisäpituus11 "
Käytettävä leveys9"
KäytäPaneelit
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliVaahdolla täytetty
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys3.125 "
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)52.71
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRullamateriaaliPyörän kokoPyörän tyyppiSyvyysKorkeusHinta
VESTIL PLDL-ADJ-10PN Säädettävä Panel Dolly, 600 Lb. Kapasiteetti, 21 tuumaa x 15 tuumaa x 11.5 tuumaa koko | AG7XBW PLDL-ADJ-10PN600 lbs.-10 "x 3 1 / 4"Jäykkä pneumaattinen20.875 "11.5 "€440.92
VESTIL PLDL-ADJ-8GFN Säädettävä Panel Dolly, 1000 Lb. Kapasiteetti, muovi | AG7XBX PLDL-ADJ-8GFN1000 lbs.Lasitäytetty nailon8 "x 2"Jäykkä19.25 "10.5 "€430.96
VESTIL PLDL-ADJ-8MR Säädettävä Panel Dolly, 1000 Lb. Kapasiteetti, Muotti-kumi | AG7XBY PLDL-ADJ-8MR1000 lbs.Hometta kumi8 "x 2"Jäykkä19.25 "10.5 "€442.39
VESTIL PLDL-ADJ-8PS Säädettävä Panel Dolly, 1000 Lb. Kapasiteetti, poly-teräs | AG7XBZ PLDL-ADJ-8PS1000 lbs.Poly terästä8 "x 2"Jäykkä19.25 "10.5 "€476.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLDL-ADJ-10FF Säädettävä Panel Dolly, 500 Lb. Kapasiteetti, 21 tuumaa x 15 tuumaa x 11.5 tuumaa
€473.76 / yksikkö