WATTS B6000M2-SS-UL 2 palloventtiili, sisääntulokoko 2 tuumaa, maks. Lämpötila 450 astetta F, WOG 600 Psi | BZ9VDG 0890437

WATTS B6000M2-SS-UL 2 palloventtiili, tulokoko 2 tuumaa, max. Lämpötila 450 astetta F, WOG 600 Psi

Tuote: BZ9VDG Malli: B6000M2-SS-UL 2Ristiviite: 0890437
€830.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila450 astetta F
Valmistaja SarjaB6000
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliDurafill ja Uniseal
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti250
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS B6000M2-SS-UL 2 palloventtiili, tulokoko 2 tuumaa, max. Lämpötila 450 astetta F, WOG 600 Psi
€830.76 / yksikkö