WATTS B6000M2-SS 1 vakioporttipalloventtiili, 1 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus | CA4BVD 0897674

WATTS B6000M2-SS 1 vakioporttipalloventtiili, 1 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus

Tuote: CA4BVD Malli: B6000M2-SS 1Ristiviite: 0897674
€104.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliValettu pronssi
OhjausVivukahva
Cv40 gpm
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Maks. Lämpötila450 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliDurafill ja Uniseal
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti150 tuumaa-paunaa.
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE

Tuotteen yksityiskohdat:

Vakioporttipalloventtiili, 1 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorttityyppiPallomateriaaliRungon materiaaliIstuimen materiaaliAkselin materiaaliVääntömomenttiOhjausTuloliitäntäHinta
WATTS B6000 3/8 vakioporttipalloventtiili, 3/8 tuuman koko | BY4CLA 0393020 B6000 3/8StandardiKromattu messinkiValettu pronssiDurafillMessinki60 tuumaa-paunaa.VivukahvaNainen kierretty€28.20
Tarjouspyyntö
WATTS B6002M2 3/4 vakioporttipalloventtiili, FPT x MPT, 3/4 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus | BZ9VDK 0891933 B6002M2 3/4StandardiKromattu messinkiValettu pronssiParannettu PTFEMessinki90 tuumaa-paunaa.VivukahvaNainen kierretty€100.70
Tarjouspyyntö
WATTS B6080-M1 1/2 vakioporttipalloventtiili, Npt-kierre, 1/2 tuuman koko, pronssi | BZ9VDQ 0894227 B6080-M1 1/2KokoKromattu messinkiPronssiNeitsyt PTFEMessinki60 tuumaa-paunaa.VivukahvaNainen kierretty€61.43
Tarjouspyyntö
WATTS B6000M2-UL-MASS Vakioporttipalloventtiili, 1 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus | BZ9VEF 0898112 B6000M2-UL-MASSStandardiKromattu messinkiPronssiDurafill ja UnisealMessinki150 tuumaa-paunaa.VivukahvaNainen kierretty€115.33
Tarjouspyyntö
WATTS LFB6001M2 3/4 vakioporttipalloventtiili, juotospään liitäntä, 3/4 tuuman koko, 2 kpl pakkaus | CA4BUP 0555197 LFB6001M2 3/4StandardiKromattu messinkiPronssiDurafill ja UnisealMessinki90 tuumaa-paunaa.VivukahvaPistorasia€87.68
Tarjouspyyntö
WATTS B6000M2-SS 3/4 vakioporttipalloventtiili, 3/4 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus | CA4BVL 0896157 B6000M2-SS 3/4Standardi316 Ruostumaton teräsValettu pronssiDurafill ja Uniseal316 Ruostumaton teräs90 tuumaa-paunaa.VivukahvaNainen kierretty€77.34
Tarjouspyyntö
WATTS B6000M2 1 1/4 vakioporttipalloventtiili, kierrepää, 1 1/4 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus | CA9NQR 0407453 B6000M2 1 1/4StandardiMessinkiValettu pronssiDurafillMessinki175 tuumaa-paunaa.Lukitusvivun kahvaNainen kierretty€98.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS B6000M2-SS 1 vakioporttipalloventtiili, 1 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus
€104.94 / yksikkö