Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS AD 13 Sovitin 3/8-16 x 5/16-18 Messinki | AC4EGE 2ZDP8

WATTS AD 13 -sovitin 3/8-16 x 5/16-18 messinki

Varastossa
Tuote: AC4EGE Malli: AD 13Ristiviite: 2ZDP8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdaptor
MateriaaliMessinki
Kierteen koko3/8-16 x 5/16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7415338050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
WATTS AD-3 -sovitin 1/2 Npt x 3 / 8-16 Messinki | AC4EGA 2ZDP3 AD-31/2 NPT x 3 / 8-16€125.25
WATTS AD-10 -sovitin 1 / 4-20 x 5 / 16-18 Messinki | AC4EGB 2ZDP5 AD-101/4-20 x 5/16-18€126.01
WATTS AD 11 -sovitin 1 / 4-20 x 3 / 8-16 messinki | AC4EGC 2ZDP6 11 jKr1/4-20 x 3/8-16€46.27
WATTS AD 12 -sovitin 5 / 16-18 x 1 / 4-20 Messinki | AC4EGD 2ZDP7 12 jKr5/16-18 x 1/4-20€79.62
WATTS AD 15 -sovitin 5 / 16-18 x 3 / 8-16 messinki | AC4EGF 2ZDP9 15 jKr5/16-18 x 3/8-16€107.02
WATTS AD-14 -sovitin 3 / 8-16 x 1 / 4-20, messinki | AD9UAH 4UX70 AD-143/8-16 x 1/4-20€80.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS AD 13 -sovitin 3/8-16 x 5/16-18 messinki
€74.47 / yksikkö