WATTS 994-OSY 4 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC3GFH 0438049

WATTS 994-OSY 4 alennettu painevyöhykekokoonpano, laippaliitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: CC3GFH Malli: 994-OSY 4Ristiviite: 0438049
€7,622.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja994
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu painevyöhykekokoonpano, laippaliitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiTyyppiHinta
WATTS 994-NRS 2 1/2 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ8ZZW 0437800 994-NRS 2 1/2Ei nouseva varren porttiventtiiliLaipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitosLaipallinen liitos2-1 / 2 "Laipallinen liitosVenttiili lisävarusteeseen€5,546.06
Tarjouspyyntö
WATTS 994-OSY 2 1/2 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ8ZZX 0437801 994-OSY 2 1/2Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitosLaipallinen liitos2-1 / 2 "Laipallinen liitospakki€5,927.80
Tarjouspyyntö
WATTS 994-LF 2 1/2 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, kääntyvä nivel, 2 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ8ZZY 0437802 994-LF 2 1/2Ei sulkuventtiiliäKääntyvä nivel2 1 / 2 "Kääntyvä nivel-2-1 / 2 "-pakki€4,366.70
Tarjouspyyntö
WATTS 994-NRS 3 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ8ZZZ 0437804 994-NRS 3Ei nouseva varren porttiventtiiliLaipallinen liitos3"Laipallinen liitosLaipallinen liitos3"Laipallinen liitosVenttiili lisävarusteeseen€6,262.24
Tarjouspyyntö
WATTS 994-OSY 3 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ9AAA 0437805 994-OSY 3Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos3"Laipallinen liitosLaipallinen liitos3"Laipallinen liitospakki€6,892.62
Tarjouspyyntö
WATTS 994-LF 3 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ9AAB 0437806 994-LF 3Ei sulkuventtiiliäLaipallinen liitos3"Laipallinen liitos-3"-Venttiili lisävarusteeseen€4,967.45
Tarjouspyyntö
WATTS SR994-OSY-SS 4 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, laippaliitos, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CA7YTR 0438126 SR994-OSY-SS 4Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos4"Laipallinen liitos-4"-Venttiili lisävarusteeseen€10,500.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 994-OSY 4 alennettu painevyöhykekokoonpano, laippaliitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs
€7,622.12 / yksikkö