WATTS 957Z-BFG 4 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, uritettu liitos, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB4AUR 0111786

WATTS 957Z-BFG 4 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, uritettu liitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: CB4AUR Malli: 957Z-BFG 4Ristiviite: 0111786
€9,905.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliZ-kuvio
AsennusEi
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiUurrettu liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja957
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
SiiviläEi
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiVaihteella toimiva läppäventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu painevyöhykekokoonpano, uritettu liitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoTyyppiHinta
WATTS 957Z-OSY 2 1/2 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XMD 0111596 957Z-OSY 2 1/2Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella2-1 / 2 "Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F2-1 / 2 "Venttiili lisävarusteeseen€6,780.14
Tarjouspyyntö
WATTS 957Z-OSY 3 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, laippaliitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XMF 0111597 957Z-OSY 3Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella3"Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F3"Venttiili lisävarusteeseen€7,406.07
Tarjouspyyntö
WATTS 957Z-OSY 4 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, laippaliitos, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XMG 0111598 957Z-OSY 4Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella4"Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F4"Venttiili lisävarusteeseen€9,005.66
Tarjouspyyntö
WATTS 957Z-OSY 6 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 6 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XMH 0111599 957Z-OSY 6Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella6"Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F6"Venttiili lisävarusteeseen€14,532.44
Tarjouspyyntö
WATTS 957Z-OSY 8 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XMJ 0111600 957Z-OSY 8Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella8"Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F8"Venttiili lisävarusteeseen€22,206.74
Tarjouspyyntö
WATTS 957Z-OSY 10 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, laippaliitos, 10 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XMK 0111601 957Z-OSY 10Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella10 "Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F10 "Venttiili lisävarusteeseen€26,324.19
Tarjouspyyntö
WATTS 957Z-NRS 2 1/2 alennettu painealuekokoonpano, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XMV 0111614 957Z-NRS 2 1/2Ei nouseva varren porttiventtiili2-1 / 2 "Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F2-1 / 2 "Venttiili lisävarusteeseen€4,609.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 957Z-BFG 4 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, uritettu liitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs
€9,905.34 / yksikkö