WATTS 919-QT 3/4 neljänneskierrokset, Inline, koko 3/4 tuumaa, pronssi | BZ2VBB 0062773

WATTS 919-QT 3/4 neljänneskierrospalloventtiilit, rivi, koko 3/4 tuumaa, pronssi

Tuote: BZ2VBB Malli: 919-QT 3/4Ristiviite: 0062773
€489.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Kehon viimeistelyValettu pronssi
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja919
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 919-QT 3/4 neljänneskierrospalloventtiilit, rivi, koko 3/4 tuumaa, pronssi
€489.76 / yksikkö