Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 909ELH Tuuletus Kyynärpäät Sarja 909 Elh | AE7WEB 6AUZ2

WATTS 909ELH Vent Elbows -sarja 909 Elh

Varastossa
Tuote: AE7WEB Malli: 909ELHRistiviite: 6AUZ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€531.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuleta kyynärpäät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7307110045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS 909ELA Tuuletusaukot 909 Ela | AE7WDY 6AUY9 / 881370 909ELA€83.32
WATTS 909ELC Vent-kyynärpäät, sarja 909 Elc | AE7WDZ 6AUZ0 / 881380 909ELC€93.92
WATTS 909ELF Tuuletussuojat 909 Elf | AE7WEA 6AUZ1 / 881382 909 ELF€176.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 909ELH Vent Elbows -sarja 909 Elh
€531.69 / yksikkö