WATTS 850-QT 1 1/4 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | CA2KEB 1114

WATTS 850-QT 1 1/4 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 1 1/4 tuuman koko, pronssi

Tuote: CA2KEB Malli: 850-QT 1 1/4Ristiviite: 1114
€606.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyKarkea pronssi
Rungon materiaaliPronssi
Kehon malliSuoraan
LevymateriaaliSilikoni
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Min. Lämpötila32 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Istuimen materiaaliMuovi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksinkertainen takaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 1 1/4 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WATTS 850-QT 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, neljänneskierrossulkuventtiili, 1/2 tuuman koko, pronssi | CA2KDY 1111 850-QT 11 / 2 "€267.29
Tarjouspyyntö
WATTS 850-QT 3/4 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estävä kokoonpano, 3/4 tuuman koko, pronssi | CA2KDZ 1112 850-QT 33 / 4 "€283.52
Tarjouspyyntö
WATTS 850-QT 1 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 1 tuuman koko, pronssi | CA2KEA 1113 850-QT 11"€318.44
Tarjouspyyntö
WATTS 850-QT 1 1/2 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | CA2KEC 1115 850-QT 1 1/21 1 / 2 "€643.69
Tarjouspyyntö
WATTS 850-QT 2 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 tuuman koko, pronssi | CA2KED 1116 850-QT 22"€765.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 850-QT 1 1/4 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 1 1/4 tuuman koko, pronssi
€606.02 / yksikkö