WATTS 77F-CSSI 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 275 psi:n paine | CB3FHR 0823093

WATTS 77F-CSSI 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 275 psi:n paine

Tuote: CB3FHR Malli: 77F-CSSI 2Ristiviite: 0823093
€4,797.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineRuostumaton teräs
päällinenNapautettu sulkutulpalla
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliPTFE
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja77F-CSSI
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Tulpan materiaaliRuostumaton teräs
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko3 / 64 "
SiiviläWye
WOG (PSI)275 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 275 psi:n paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoNäytön kokoHinta
WATTS 77F-CSSI 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1/32 tuuman näyttö, 275 psi paine | CB3FHQ 0823092 77F-CSSI 1 1/21 1 / 2 "1 / 2 "Jan-32€3,413.32
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-CSSI 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 275 psi paine | CB3FHT 0823094 77F-CSSI 2 1/22 1 / 2 "3 / 4 "3 / 64 "€6,055.67
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-CSSI 4 Y siivilä, 4 tuuman tuloaukko, 1/8 tuuman näyttö, 275 psi paine | CB3FHU 0823096 77F-CSSI 44"1 1 / 2 "1 / 8 "€11,420.20
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-CSSI 3 Y siivilä, 3 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 275 psi:n paine | CB3FHV 0823095 77F-CSSI 33"1"3 / 64 "€6,295.13
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-CSSI 6 Y -kuviosiivilä, 6 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB3FHW 0823097 77F-CSSI 66"2"1 / 8 "€20,375.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77F-CSSI 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 3/64 tuuman näyttö, 275 psi:n paine
€4,797.32 / yksikkö