WATTS 77F-CSI 3/4 Wye-siivilä, tuloaukon koko 3/4 tuumaa, näytön koko 1/32, WOG 285 Psi | BY7JAM 0823017

WATTS 77F-CSI 3/4 Wye siivilä, sisääntulon koko 3/4 tuumaa, näytön koko 1/32, WOG 285 psi

Tuote: BY7JAM Malli: 77F-CSI 3/4Ristiviite: 0823017
€1,693.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliWye
PeiteaineValuteräs
päällinenNapautettu sulkutulpalla
LaippamateriaaliTeräs
TiivistemateriaaliPTFE
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja77F-CSI
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Tulpan materiaaliHiiliteräs
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön kokoJan-32
SiiviläWye
WOG (PSI)285 Psi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77F-CSI 3/4 Wye siivilä, sisääntulon koko 3/4 tuumaa, näytön koko 1/32, WOG 285 psi
€1,693.92 / yksikkö